DGN 5003W IC354 Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelare și despicare. Formator de așchii cu palier central pentru materiale dure și tăiere întreruptă.

Cod articol: 6002521
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002521
EAN / GTIN 7291075196429
Număr producător 6002521
L-Număr L23940 942

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelare și debitare. Formator de așchii cu palier central pentru materiale dure și tăiere întreruptă.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.33 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.12 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19 mm