Scară 45° lățimea benzii de rulare 600 mm 5 trepte aluminiu cu nervuri

Cod articol: 600245
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Treaptă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600245
EAN / GTIN 4031405931473
Număr producător 600245

Descriere

Descriere:

  • Scară fixă din aluminiu cu înclinare de 45°
  • Lățimea treptei: 600 mm
  • Adâncime pas: 225 mm
  • Versiunea în serie ca standard în canelură de aluminiu (R 9), disponibilă opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi ca standard (înălțime: 1.100 mm)
  • A doua balustradă opțională (necesară pentru distanța peretelui > 120 mm în conformitate cu din EN ISO 14122-3)
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Pentru scări cu o lățime a treptei de 800 sau 1.000 mm, este necesar un suport central de la o înălțime verticală de 3.300 mm (la un cost suplimentar sau la fața locului)
  • Sarcină maximă: Sarcină pas 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 1291 mm
  • Tipul construcției: 45°
  • Tipul construcției: 45°
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Înălţime: 2140 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime verticală: 1040 mm
  • Număr de trepte/trepte: 5 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
  • Lățimea treptei: 600 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături