GFR 2 - 8D IC354 Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Cod articol: 6002443
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002443
EAN / GTIN 7291075055474
Număr producător 6002443
L-Număr L23930 275

Descriere

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 2.2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.11 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev