DGL 5003C-4D IC20 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6002385
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6002385
    EAN / GTIN 7291075206104
    Număr producător 6002385
    L-Număr L23940 743

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.25 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 19.1 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături