Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Acercetat cu grijă, forjat și prelucrat profesional
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Duburile sau șuruburile cu zbor adânc sau cu locașuri adânc pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură
* Nu este standardizat
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 48 mm
- Înălțime totală [mm]: 29 mm
- Lungime totală [mm]: 305 mm
- Greutate [lb]: 0.770 lbs
- Lățimea capului 1 [mm]: 33,5 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 49,8 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 15,5 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 9,3 mm
- Înălțime de decalaj 1: 28 mm
- Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
- Poziția gurii 1: 15°
- Suprafață: cromat
- Manivelă inelară: 10°
- Profilul inelului: UNIT-DRIVE
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 23
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu