Scară 60° lățimea treptei 600 mm 14 Trepte din aluminiu, canelate

Cod articol: 600214
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Treaptă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600214
EAN / GTIN 4031405002142
Număr producător 600214

Descriere

Descriere:

  • Scară fixă din aluminiu cu înclinare de 60°
  • Lățimea treptei: 600 mm
  • Adâncime pas: 225 mm
  • Versiunea în serie ca standard în canelură de aluminiu (R 9), disponibilă opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi ca standard (înălțime: 1.100 mm)
  • A doua balustradă conform din EN ISO 14122-3 este necesară și disponibilă la un cost suplimentar
  • Pentru scări cu înălțime verticală de la 3.000 mm, este necesară o platformă intermediară (la un cost suplimentar)
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Sarcină maximă: Sarcină pas 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 2161 mm
  • Tipul construcției: 60°
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Înălţime: 4500 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime verticală: 3400 mm
  • Număr de trepte/trepte: 14 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
  • Lățimea treptei: 600 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături