Ciocan rotopercutor cu acumulatorPowerMaxx BH 12 BL 16

Cod articol: 600207800
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Formă portsculă: SDS-Plus
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
Formă portsculă SDS-Plus
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600207800
EAN / GTIN 4061792191624
Număr producător 600207800

Descriere

Descriere:

  • Ciocan cu acumulator foarte ușor și compact cu motor fără perii pentru găurire cu oboseală redusă în orice poziție de lucru
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușor în mână, puternic în utilizare
  • Performanță maximă de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
  • Ciocan de găurire cu 2 funcții: Ciocan de găurit și găurire
  • Metabo VibraTech (MVT): muncă prietenoasă cu sănătatea, cu oboseală redusă, chiar și în utilizare continuă
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pe tot arborele pentru lucrul la viteze specifice materialului care rămân constante sub sarcină
  • Descuplare electronică de siguranță a motorului atunci când scula de inserție se blochează pentru o muncă sigură
  • Lumină de lucru cu LED pentru o vizualizare optimă a locului de găurire
  • Baterie LiHD pentru performanțe maxime, timp de funcționare și durată de viață extrem de lungi

    Conţinut
  • Mâner suplimentar, opritor de adâncime de găurire, 2 pachete de baterii LiHD (12 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 16 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 68 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 20 mm
  • Greutate cu acumulator: 2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.7 kg
  • Ciocan de găurit beton: 12.1 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 0 - 730 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 1.3 J
  • Max. număr de lovituri: 5250 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Suport de scule: SDS-plus