Suport de perete, reglabil, din oțel galvanizat

Cod articol: 60019
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 60019
EAN / GTIN 4031405600195
Număr producător 060019
L-Număr L90110 671

Descriere

Descriere:

  • Suport de perete reglabil
  • Pentru scări cu arbore
  • Oţel galvanizat
  • Observație: Pentru scări cu 4 – 9 trepte, sunt necesare 2 set (= 4 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 10 – 15 trepte sunt necesare 3 set (= 6 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 16 – 24 trepte sunt necesare 5 set (= 10 bucăți) de suporturi de perete
  • 1 set = 2 bucăți (1 x dreapta, 1 x stânga). Diblurile și șuruburile în locul piulițelor și șuruburilor pot fi utilizate pentru a le atașa la arbore numai dacă adecvarea lor a fost demonstrată în locul în care sunt utilizați conductorii. Acestea sunt selectate în funcție de forța aplicată punctului de ancorare al scării, conform specificațiilor producătorului.
  • Diblurile și șuruburile pentru montare pe perete nu sunt incluse în domeniul de aplicare al livrării. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizori renumiți de dibluri.

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Interval de reglare: 150 mm
  • Distanță maximă pe perete: 300 mm
  • Distanță minimă perete: 150 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.