GFN 3M IC20 Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru despicarea și canelarea metalelor neferoase.

Cod articol: 6001840
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6001840
EAN / GTIN 7291075210743
Număr producător 6001840
L-Număr L23930 204

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru debitarea și canelarea metalelor neferoase.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev