MH 5 Ciocan de dăltuire

Cod articol: 600147500
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600147500
EAN / GTIN 4061792199200
Număr producător 600147500

Descriere

Descriere:

  • Metabo VibraTech (MVT): Sistem integrat de amortizare pentru reducerea vibrațiilor pentru protecția sănătății
  • Disipare optimă a căldurii și greutate redusă datorită carcasei angrenajului turnat sub presiune din magneziu
  • Autogolire retractabilă pentru o dăltuire confortabilă în utilizare continuă
  • Mânerul arcului variabil poate fi rotit la 360° și unghiul poate fi reglat pentru o poziție optimă de lucru

    Conţinut
  • Mânerul arcului, lubrifiant pentru capătul de inserție al sculei, cârpă de curățare, cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Greutate fără cablu de rețea: 5.6 kg
  • Lungimea cablului: 6 m
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 7.1 J
  • Max. număr de lovituri: 3000 /min
  • Șlefuire: 12.3 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 1.67 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1100 W
  • Nivelul presiunii sonore: 95 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 105 dB(A)
  • Suport de scule: SDS-max