Scară din oțel galvanizat la cald 300 mm lățime liberă 12 trepte

Cod articol: 60012
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 60012
EAN / GTIN 4031405600126
Număr producător 060012
L-Număr L90110 600

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 300 mm
  • Piese de țeavă dreptunghiulară 50 x 20 mm
  • Rune perforate antiderapante
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 340 mm
  • Lățime coloană: 20 mm
  • Înălțimea coloanei: 50 mm
  • Lungime conductor: 3360 mm
  • Lățime clară: 300 mm
  • Material: Oțel galvanizat la cald
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 12 rune
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea treptei: 300 mm
  • Execuție pas: Germeni

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături