Șurubelnițe de torsiune

Cod articol: 6001-5.4/3
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6001-5.4/3
EAN / GTIN 4000896141692
Număr producător 6001-5.4/3
L-Număr L60140 1513

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate îmbinările filetate cu cuplu mic, de ex. discurile de frână de la bicilete
  • Declanșare perceptibilă și audibilă clar a cuplului la atingerea valorii reglate pentru acesta, prin rotirea în gol a mânerului
  • Este posibilă desfacerea fără funcţie dinamometrică
  • Reglare rapidă și precisă a valorii dorite a cuplului cu șurubelnița unghiulară (HAZET 2100-06, conținută în pachet)
  • Suport atașabil cu magnet pentru toți biții cu antrenare Hexagon exterior 6,3 = 1/4 țol sau adaptor HAZET 2304 pentru îmbinarea cu capete de chei tubulare Pătrat exterior 6,3 = 1/4 țol HAZET 850
  • Precizie (toleranță) în conformitate cu EN ISO 6789
  • Conținut:
    Mâner dinamometric cu suport atașabil pentru biți 2239-7, șurubleniță unghiulară 2100-06
  • Mâner din plastic
  • Made in Germany
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
  • Nm min-max: 3 – 5.4 Nm
  • Toleranță: 6 %
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei
  • Număr unelte: 3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături