Șurubelnițe de torsiune

Cod articol: 6001-1.4/3
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6001-1.4/3
EAN / GTIN 4000896190980
Număr producător 6001-1.4/3
L-Număr L60140 3684

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate îmbinările filetate cu cuplu mic, de ex. discurile de frână de la bicilete
  • Pentru toate îmbinările filetate cu cuplu redus, de ex. ventilele sistemelor de control al presiunii în pneuri
  • Pentru cupluri de strângere de 0,4 – 1,4 Nm
  • Declanșare perceptibilă și audibilă clar a cuplului la atingerea valorii reglate pentru acesta, prin rotirea în gol a mânerului
  • Este posibilă desfacerea fără funcţie dinamometrică
  • Reglare rapidă și precisă a valorii dorite a cuplului cu șurubelnița unghiulară (HAZET 2100-06, conținută în pachet)
  • Suport atașabil cu magnet pentru toți biții cu antrenare Hexagon exterior 6,3 = 1/4 țol sau adaptor HAZET 2304 pentru îmbinarea cu capete de chei tubulare Pătrat exterior 6,3 = 1/4 țol HAZET 850
  • Precizie (toleranță) în conformitate cu EN ISO 6789
  • Conținut:
    Mâner dinamometric cu suport atașabil pentru biți 2239-7, șurubleniță unghiulară 2100-06
  • Mâner din plastic
  • Made in Germany
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg
  • Nm min-max: 0.4 – 1.4 Nm
  • Toleranță: 15 %
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei
  • Număr unelte: 3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.