FSR 200 Intec Sander

Cod articol: 600066500
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
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600066500
EAN / GTIN 4007430153128
Număr producător 600066500
L-Număr L01750 170

Descriere

Descriere:

  • Aparat ușor și manevrabil pentru o utilizare confortabilă cu o singură mână
  • Raport foarte bun între greutate și performanță, prin urmare, ideal pentru lucrul deasupra capului
  • Zona de mâner cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Rulmenți cu bile protejați împotriva prafului pentru o durată de viață lungă a mașinii
  • Sistem de prindere robust pentru șmirghel cu și fără scai
  • Căsetă de colectare a prafului cu filtru pentru lucrul fără conectarea unui aspirator
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal cu adaptor (accesoriu)

    Conţinut
  • Punzator, casetă de colectare a prafului, 1 filtru pliabil, cutie de plastic

Caracteristică:

  • Greutate fără cablu de rețea: 1.3 kg
  • Lungimea cablului: 2.8 m
  • Viteza fără sarcină: 13000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 200 W
  • Suprafața de măcinare: 3 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 76 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 87 dB(A)
  • Placă de rectificare: 114 x 102 mm (1/4 Sheet)
  • Circuit de oscilație: 1.4 mm
  • Rata de vibrație la gol: 26000 /min