GFR 4 - 4D IC20 Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Cod articol: 6000472
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6000472
    EAN / GTIN 7291075055429
    Număr producător 6000472
    L-Număr L23930 164

    Descriere

    Descriere:

    Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.24 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 4.1 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături