GFR 3W - 8D IC20 Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură cu locaș dublu pentru așchiere pentru despicarea oțelului și a oțelului inoxidabil

Cod articol: 6000467
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000467
EAN / GTIN 7291075211603
Număr producător 6000467
L-Număr L23930 170

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură cu locaș dublu pentru așchiere pentru debitarea oțelului și a oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev