GFN 8 IC20 Self-Grip, Plăcuţe de tăiere pentru despicare și canelare cu opritor fix.

Cod articol: 6000373
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000373
EAN / GTIN 7291075054712
Număr producător 6000373
L-Număr L23930 144

Descriere

Descriere:

Self-Grip, Plăcuţe de tăiere pentru debitare și canelare cu opritor fix.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.42 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 7.98 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.6 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.2 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.