GFL 3 -15D IC20 Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Cod articol: 6000153
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000153
EAN / GTIN 7291075055283
Număr producător 6000153
L-Număr L23930 125

Descriere

Descriere:

Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături