GFL 1.6 -15D IC20 Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Cod articol: 6000103
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000103
EAN / GTIN 7291075055221
Număr producător 6000103
L-Număr L23930 570

Descriere

Descriere:

Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.6 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături