GFF 3L IC656 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Cod articol: 6000017
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000017
EAN / GTIN 7291075054514
Număr producător 6000017
L-Număr L23930 554

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 55 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 30 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.03 mm/rev