GFF 2R IC656 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Cod articol: 6000013
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000013
EAN / GTIN 7291075054484
Număr producător 6000013
L-Număr L23930 558

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 36 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.13 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.03 mm/rev