Cheie cu inel dublu dreaptă lungă 6x7mm

Cod articol: 59L.6X7
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 59L.6X7
EAN / GTIN 3148519379877
Număr producător 59L.6X7
L-Număr L60130 10288

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu inel dublu extra-lungă offset: spațiu liber sub tijă pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • ideală pentru piulițe în serie
  • cromată satinată

Caracteristică:

  • A [″]: 6X7
  • B [mm]: 10,2
  • B1 [mm]: 11,6
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 7,3
  • L [mm]: 200