Cheie cu inel dublu dreaptă lungă 14x15mm

Cod articol: 59L.14X15
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 59L.14X15
EAN / GTIN 3148519379365
Număr producător 59L.14X15
L-Număr L60130 10290

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu inel dublu extra-lungă offset: spațiu liber sub tijă pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • ideală pentru piulițe în serie
  • cromată satinată

Caracteristică:

  • A [″]: 14X15
  • B [mm]: 20
  • B1 [mm]: 21.5
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 13.7
  • L [mm]: 364