11IL 1.75 ISO IC50M Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Cod articol: 5999686
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 5999686
    EAN / GTIN 7291075058666
    Număr producător 5999686
    L-Număr L23960 1343

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.12 mm
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 1.75 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături