16IL 0.50 ISO IC908 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Cod articol: 5999516
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5999516
EAN / GTIN 7291075058659
Număr producător 5999516
L-Număr L23960 1347

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.04 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.