Piatră de ascuțire pentru pietre abrazive din CBN și diamantate, Tip de granulă şi granulaţie: EK240

Cod articol: 599840 EK240
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de granulă şi granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiale abrazive Corindon nobil
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 240
Specificaţie A240V
Lungime 200 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 25 mm
Pentru granulaţii ale discurilor abrazive 46 − 126 µm
Tip produs Piatră de corectat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Număr producător 464290
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Piatră de ascuțire, respectiv de corectat de dimensiuni diferite cu structură omogenă.
Piatră de ascuțire din corindon superior cu liant ceramic (utilizare standard).

Aplicaţie:

  • Ascuţire (repararea proeminenţelor granulate) a discurilor de polizat diamantate sau din CBN după ajustare sau în timpul procesului de şlefuire. Liantul este restabilit, corpul de şlefuit diamantat şi din CBN devin din nou tăioase.
  • Utilizarea se realizează manual sau staţionar pe maşini de polizat în procedeu de debitare.
  • Se recomandă șlefuirea umedă.

Notă:

Pietrele de ascuțire trebuie depozitate de preferinţă în mediu umed.