Piatră de ascuțire pentru pietre abrazive din CBN și diamantate EK600

Cod articol: 599800 EK600
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de granulă şi granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon nobil
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 600
    Specificaţie A600V
    Lungime 100 mm
    Lăţime 25 mm
    Înălţime 13 mm
    Pentru granulaţii ale discurilor abrazive < 46 µm
    Tip produs Piatră de corectat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 599800 EK600
    EAN / GTIN 9003170335317
    Număr producător 33531

    Descriere

    Execuţie:

    Piatră de ascuțire, respectiv de ascuțire de dimensiuni diferite cu structură omogenă.
    Piatră de ascuțire din corindon superior cu liant ceramic (utilizare standard).

    Aplicaţie:

    • Ascuţire (repararea proeminenţelor granulate) a discurilor de polizat diamantate sau din CBN după ajustare sau în timpul procesului de şlefuire. Liantul este restabilit, corpul de şlefuit diamantat şi din CBN devin din nou tăioase.
    • Utilizarea se realizează manual sau staţionar pe maşini de polizat în procedeu de debitare.
    • Se recomandă șlefuirea umedă.

    Notă:

    Pietrele de corectat trebuie depozitate de preferinţă în mediu umed.