Instrument de ajustare diamantat cu suport CM1 2,4 kt

Cod articol: 599720 2,4
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip instrument de ajustare plurigranular
Prescurtare pentru material abraziv D
⌀ cap D2 14 mm
Lungimea totală L 57 mm
Greutatea diamantului 2,4 kt
Pentru dimensiuni ale discurilor abrazive maxim ⌀500 mm
Tip produs Instrument manual de ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 599720 2,4
EAN / GTIN 9003172494609
Număr producător 249460

Descriere

Execuţie:

Instrument de ajustare standard pentru pietre abrazive pentru toate maşinile cu suport corespunzător. Instrumentele de ajustare au fost proiectate ca instrumente de unică folosinţă, fiind necesară înlocuirea completă a acestora la atingerea limitei de uzură. (Nu se poate repoziţiona în cadru.)
Cu locaş pentru cheie pentru o demontare uşoară.
Instrument de ajustare plurigranular cu mai multe diamante individuale, de unică folosinţă.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea şi rectificarea precisă a pietrelor abrazive pentru (re)producerea unui stadiu definit al sculelor de polizat (mişcare plană şi rotundă, bătaie radială a pietrei, structura suprafeţelor, performanţă de aşchiere). Trebuie să se asigure o lubrifiere pentru răcire suficientă la producţia singulară şi în serie mică. Lungimea scurtă de prindere (lungime liberă < 2×D) împiedică formarea vibraţiilor.
Pentru un profil drept al pietrei pentru rectificarea plană și rectificarea circumferinței exterioare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.