Instrument de ajustare diamantat cilindric 0,7 kt

Cod articol: 599700 0,7
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutatea diamantului (kt) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip instrument de ajustare monogranular
Prescurtare pentru material abraziv D
⌀ cap D1 10 mm
Lungimea totală L 70 mm
Greutatea diamantului 0,7 kt
Pentru dimensiuni ale discurilor abrazive ⌀250×50 − ⌀400×35 mm
Tip produs Instrument manual de ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 599700 0,7
EAN / GTIN 9003174460800
Număr producător 446080

Descriere

Execuţie:

Instrument de ajustare standard pentru pietre abrazive pentru toate maşinile cu suport corespunzător. Instrumentele de ajustare au fost proiectate ca instrumente de unică folosinţă, fiind necesară înlocuirea completă a acestora la atingerea limitei de uzură. (Nu se poate repoziţiona în cadru.)
Instrument de ajustare din diamant monogranular de unică folosinţă.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea şi rectificarea precisă a pietrelor abrazive pentru (re)producerea unui stadiu definit al sculelor de polizat (mişcare plană şi rotundă, bătaie radială a pietrei, structura suprafeţelor, performanţă de aşchiere). Trebuie să se asigure o lubrifiere pentru răcire suficientă la producţia singulară şi în serie mică. Lungimea scurtă de prindere (lungime liberă < 2×D) împiedică formarea vibraţiilor.
Pentru bătăi radiale drepte uşor concave şi convexe ale pietrelor abrazive pentru rectificarea plană, pe circumferinţa exterioară, pe circumferinţa interioară şi fără vârfuri. A se respecta neapărat poziţia de montaj corespunzătoare (înclinare la 3° până la 15° faţă de centrul discului de şlefuit pentru ambele poziţii ale axului). Pentru ca uzura să fie uniformă, rotiţi instrumentul de ajustare cu 90° pe suport la intervale regulate de timp.