16ER 1.50 MJ IC908 Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor cu profil complet MJ metrice în conformitate cu ISO 5855 în industria aerospațială

Cod articol: 5995765
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5995765
EAN / GTIN 7291075138689
Număr producător 5995765
L-Număr L23960 1042

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor cu profil complet MJ metrice în conformitate cu ISO 5855 în industria aerospațială

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Forma filetului (THFT): MJ60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături