Instrument de ajustare din carbură de bor pentru pietre abrazive (fără suport)

Cod articol: 599450
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 75 mm
Lăţime 12 mm
Înălţime 6 mm
Recomandat pentru discuri şlefuire până la ⌀ de 300 mm
Recomandat pentru pietre abrazive până la gradul de duritate M (mediu)
Tip produs Piatră de ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 599450
EAN / GTIN 2050001034359

Descriere

Execuţie:

Piatră de ajustare din carbură de bor sinterizată pură (fără liant), cel mai dur material după diamant.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea, ascuţirea şi profilarea economică a pietrelor abrazive. A se ajusta numai cu muchiile, niciodată cu întreaga suprafaţă!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb