11IR A 55 IC228 Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol: 5992167
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 5992167
    EAN / GTIN 7291075035056
    Număr producător 5992167
    L-Număr L23960 660

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Forma filetului (THFT): VP55
    • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
    • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături