{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Debitare | |
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D151 | |
Specificaţie | D151C100B-W-Carbide | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | carbură | |
Forma | 1A1R | |
⌀ discurilor D | 150 mm | |
Lăţimea discului T | 1 mm | |
⌀ găurii H | 20 mm | |
Lăţime strat abraziv U | 1 mm | |
Înălţime strat abraziv X | 5 mm | |
Maşină acţionată | Maşini staţionare de debitare | |
Viteză periferică recomandată | 20 m/s - 40 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 598630 D151 | |
EAN / GTIN | 9003172789798 | |
Număr producător | 278979 |