Disc de debitat diamantat D×A×H (mm) D126

Cod articol: 598620 D126
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Debitare
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Forma: 1A1R

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Debitare
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Specificaţie D126C100B-W-Carbide
Optimizat pentru piesa de prelucrat carbură
Forma 1A1R
⌀ discurilor D 125 mm
Lăţimea discului T 1 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv U 1 mm
Înălţime strat abraziv X 5 mm
Maşină acţionată Maşini staţionare de debitare
Viteză periferică recomandată 20 m/s - 40 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 598620 D126
EAN / GTIN 9003171010008
Număr producător 101000

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat ultraperformant cu strat diamantat cu liant de răşină sintetică, cea mai mare durabilitate şi randament maxim al procesului de debitare.
Specificaţii: D126/D151C100B-W-Carbide.

Aplicaţie:

  • Debitarea carburilor pe maşini de debitat staţionare.
  • Se preferă debitarea umedă (durabilitate, temperatură, putere).
  • Viteză de lucru 20−40 m/s.