Descriere:
La ascuțirea sculelor din carbură solidă sau cu vârf de carbură, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei speciale a boabelor, veți obține rezultate bune chiar și pe piesele foarte dure. Acest disc poate fi utilizat, de asemenea, în plus față de fontă. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 120
- Vs /max: 35 m/s.
- Adecvarea materialului: carbură
- Specificație : C 120 J5 V15
- Dimensiune (D x D x H): 203 x 25 x 32 mm
- Diametru: 203 mm
- Grosime: 25 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Tăiere liberă
- Dimensiune optimizată a boabelor
- Stivuibil
Aplicaţie:
- Pentru ascuțirea uneltelor cu vârf de carbură sau carbură solidă și pentru prelucrarea pieselor din fontă