Disc de debitat D×A×H (mm)

Cod articol: 598530

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,42 € / buc.
La cerere
În stoc
496 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Debitare
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 41N

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Debitare
Material abraziv Corindon, cu liant de răşină sintetică
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60N5B68 HSS
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; HSS
Forma 41N
⌀ discurilor D 150 mm
Lăţimea discului T 1 mm
⌀ găurii H 20 mm
Maşină acţionată Maşini staţionare de debitare
Viteză periferică recomandată 30 m/s - 50 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 598530
EAN / GTIN 9003172821108
Număr producător 282110

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat cu corindon cu liant din răşină sintetică, fără ţesătură, pentru toate oţelurile şi HSS.

Aplicaţie:

  • Debitare pe maşinile de debitat staţionare (fără ţesătură de întărire, adică nu sunt recomandate pentru secţionare liberă manuală).
  • Viteză de lucru 30−maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60N5B68 HSS.

Notă:

Discurile de ascuţire a ferăstraielor sunt disponibile la cerere.