{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D64 | |
Specificaţie | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Forma | 12V9 | |
⌀ discurilor D | 125 mm | |
Lăţimea discului T | 25 mm | |
⌀ găurii H | 20 mm | |
Lăţime strat abraziv W parte frontală | 3 mm | |
Înălţime strat abraziv X | 10 mm | |
Tip produs | Disc de şlefuit în formă de oală |
Cod articol | 597966 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004648 | |
Număr producător | 34056064 |