Piatră de rectificat diamantată D×A×H (mm) D64

Cod articol: 597750 D64
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Forma: 12A2F

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
    Material abraziv Diamant
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Granulaţie D64
    Specificaţie Carbură D64C50B DIAGO W
    Forma 12A2F
    ⌀ discurilor D 125 mm
    Lăţimea discului T 23 mm
    ⌀ găurii H 20 mm
    Lăţime strat abraziv W parte frontală 5 mm
    Înălţime strat abraziv X 4 mm
    Tip produs Disc abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 597750 D64
    EAN / GTIN 9003177313875
    Număr producător 731387

    Tabel de aplicaţii

    Carbură (HM)
     
    Plastic, GRP
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
    amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței.
    Cu granulaţie fină pentru cea mai bună calitate a suprafeţelor şi rată bună de îndepărtare. Specificaţii: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Aplicaţie:

    Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.