{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D126 | |
Specificaţie | Carbură D126C75B DIAGO W | |
Forma | 11V9 | |
⌀ discurilor D | 75 mm | |
Lăţimea discului T | 30 mm | |
⌀ găurii H | 20 mm | |
Lăţime strat abraziv W parte frontală | 2 mm | |
Înălţime strat abraziv X | 10 mm | |
Tip produs | Disc de şlefuit în formă de oală |
Cod articol | 597510 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176796341 | |
Număr producător | 679634 |