{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
Material abraziv | Nitrură cubică de bor | |
Prescurtare pentru material abraziv | CBN | |
Granulaţie | B151 | |
Specificaţie | B151C75B AMIGO-HSS | |
Forma | 12C2F | |
⌀ discurilor D | 125 mm | |
Lăţimea discului T | 23 mm | |
⌀ găurii H | 20 mm | |
Lăţime strat abraziv W parte frontală | 5 mm | |
Înălţime strat abraziv X | 4 mm | |
Lăţime strat abraziv U | 5 mm | |
Tip produs | Disc abraziv |
Cod articol | 597440 B151 | |
EAN / GTIN | 9003176418397 | |
Număr producător | 641839 |