Piatră de rectificat CBN în formă de farfurie D×A×H (mm) B126

Cod articol: 597430 B126
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: CBN
  • Forma: 12A2D

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Material abraziv Nitrură cubică de bor
Prescurtare pentru material abraziv CBN
Granulaţie B126
Specificaţie B126C75B AMIGO-HSS.
Forma 12A2D
⌀ discurilor D 150 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv W parte frontală 10 mm
Înălţime strat abraziv X 3 mm
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597430 B126
EAN / GTIN 9003175285761
Număr producător 528576

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat pentru scule cu strat din material abraziv CBN, cu liant de răşină sintetică pentru durabilitate ridicată şi rată înaltă constantă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibraţiilor şi astfel rectificarea silenţioasă cu rezultate constante şi calitate înaltă a suprafeţei.
Pentru suprafeţe fine şi rată bună de îndepărtare. Specificaţii: B126C75B AMIGO-HSS.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru ascuţirea sculelor pe toate maşinile uzuale de ascuţit scule. Pentru rectificarea oţelurilor înalt aliate pentru scule (HSS) şi oţelurilor de cementare, stelit.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.