Disc de tăiere de laborator 350x2,5x32mm 89A 60 J5 B17 /50 Oțel PREMIUM/ Oțel inoxidabil

Cod articol: 597383
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597383
EAN / GTIN 9003175973835
Număr producător 597383

Descriere

Descriere:

Utilizați lame de laborator PREMIUM de la Tyrolite pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile la separarea probelor în laborator. Discurile de tăiere de laborator sunt perfecte pentru tăierea umedă a probelor de laborator în diferite clase de oțel și oțel inoxidabil în tăierea și tăierea de conducere. Cele mai înalte valori de performanță, cu uzură redusă semnificativ a sculelor, disting acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. În ceea ce privește economia și eficiența.

Caracteristică:

  • Formă: 41N disc de debitat DREPT
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 89A 60 J5 B17 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 2,5 x 32 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Separă probele în laborator fără modificări structurale, deformări ale piesei de prelucrat sau fisuri
  • Performanță ridicată, cu uzură redusă semnificativ a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea umedă a probelor de laborator în timpul deplasării și decupării

Recomandare:

  • Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la o sarcină laterală
  • Moale pentru 60,5-72,3 HRC
  • Medie pentru 22,0-60,5 HRC
  • Greu pentru < 22,0 HRC
  • Viteză max. Respectați viteza maximă de lucru de 50m/s.

Caracteristici speciale:
  • Nu se deteriorează probele
  • Cele mai înalte valori de performanță
  • Cea mai mică uzură a uneltei

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături