Disc de şlefuit ceramic în formă de oală D×A×H (mm) EK80

Cod articol: 597025 EK80
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Material abraziv Corindon nobil alb
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Specificaţie SD83AII7PVK3F steel universal
Forma 6
⌀ discurilor D 100 mm
Lăţimea discului T 50 mm
⌀ găurii H 20 mm
Grosime perete W 10 mm
Grosime parte inferioară E 10 mm
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597025 EK80
EAN / GTIN 9003175682652
Număr producător 568265

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Piatră abrazivă în formă de oală cu:
Corindon nobil alb. Specificație: SD83AII7PVK3F oțel universal.

Avantaj:

Cu impregnare cu răşină sintetică de jur împrejur pentru o stabilitate mai mare a muchiilor.
Cu impregnare cu rășină sintetică de jur împrejur pentru o stabilitate mai mare a muchiilor.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor de aşchiere precum burghie, freze etc.
  • Se recomandă şlefuirea umedă cu emulsie sau cu ulei de aşchiere.