{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Polizor de banc | |
Material abraziv | Corindon normal gri-albastru | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 60 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Specificaţie | Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M | |
⌀ interior al inelului de reducţie | 51 mm; 40 mm | |
Forma | 5 | |
⌀ discurilor D | 300 mm | |
Lăţimea discului T | 40 mm | |
⌀ găurii H | 76 mm | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc de polizat |
Cod articol | 596610 NK60 | |
EAN / GTIN | 9003170014151 | |
Număr producător | 34035701 |