Disc de polizor de banc D×A×H (mm) SC80

Cod articol: 596510 SC80
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Carbură de siliciu verde
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 80
Grad de fineţe fin
Specificaţie Carbură de siliciu verde, grad de duritate J
⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 250 mm
Lăţimea discului T 32 mm
⌀ găurii H 51 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 596510 SC80
EAN / GTIN 9003178226235
Număr producător 822623

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru ascuţirea sculelor din carbură plină şi a sculelor armate cu carbură precum şi a celor din fontă şi wolfram.

Specificaţie:

Carbură de siliciu verde, grad de duritate J.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb