{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Polizor de banc | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
Grad de fineţe | fin | |
Specificaţie | Corindon nobil alb, grad de duritate M | |
⌀ interior al inelului de reducţie | 32 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ discurilor D | 200 mm | |
Lăţimea discului T | 25 mm | |
⌀ găurii H | 51 mm | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc de polizat |
Cod articol | 596400 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003170334358 | |
Număr producător | 33435 |