Disc de polizor de banc D×A×H (mm) SC80

Cod articol: 596350 SC80
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Carbură de siliciu verde
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 80
Grad de fineţe fin
Specificaţie Carbură de siliciu verde, grad de duritate J
⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 175 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 51 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 596350 SC80
EAN / GTIN 9003170096539
Număr producător 9653

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru ascuţirea sculelor din carbură plină şi a sculelor armate cu carbură precum şi a celor din fontă şi wolfram.

Specificaţie:

Carbură de siliciu verde, grad de duritate J.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături