Disc de polizor de banc D×A×H (mm) SC46

Cod articol: 596100 SC46
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 46
Grad de fineţe mediu
Specificaţie Carbură de siliciu verde, grad de duritate H
⌀ interior al inelului de reducţie 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 125 mm
Lăţimea discului T 20 mm
⌀ găurii H 32 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 596100 SC46
EAN / GTIN 9003172028163
Număr producător 34287482

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu şi metale neferoase.

Specificaţie:

Carbură de siliciu verde, grad de duritate H.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.