Disc de precizie pentru rectificare pe circumferinţa exterioară D×A×H (mm)

Cod articol: 595043

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,49 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,41 € / buc.
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Circumferinţa interioară
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Circumferinţa interioară
Material abraziv Corindon special ultraperformant
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ discurilor D 40 mm
Lăţimea discului T 40 mm
⌀ găurii H 13 mm
⌀ decupaje P 20 mm
Adâncime decupaje F 1 20 mm
Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 595043
EAN / GTIN 9003176647445
Număr producător 664744

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat pe circumferinţa interioară ultraperformante din corindon nobil cu liant ceramic.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală în procesul de rectificare pe circumferinţa interioară, de exemplu pentru şlefuirea găurilor străpunse, a ajustajelor.

Specificaţie:

97A802I5V112 Steel universal.