Disc pentru rectificare de precizie pe circumferinţa interioară D×A×H (mm), 32×32×10

Cod articol: 595034
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,65 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,87 € / buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Procedeu de şlefuire: Circumferinţa interioară
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Circumferinţa interioară
Materiale abrazive Corindon special ultraperformant
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ discurilor D 32 mm
Lăţimea discului T 32 mm
⌀ găurii H 10 mm
⌀ decupaje P 18 mm
Adâncime decupaje F 1 16 mm
Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 595034
EAN / GTIN 9003176647421
Număr producător 664742
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat pe circumferinţa interioară ultraperformante din corindon nobil cu liant ceramic.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală în procesul de rectificare pe circumferinţa interioară, de exemplu pentru şlefuirea găurilor străpunse, a ajustajelor.

Specificaţie:

97A802I5V112 Steel universal.